マクセル
フィラメンテープ No.9140
ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途
重梱包、重量物の結束、輸出梱包用
伸度(%)
4
タック(ボールNo.)
10
主な用途
梱包用、結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
300[76.4]
引張強度(N/25mm)
750
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用
内容量
1ケース(60巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071473
No.9140
白
25
50
0.18
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
3.6N/10mm
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください