マクセル
フィラメンテープ No.9512
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れながら。銅に対する腐食を少なくしたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途
銅パイプ、銅コイル、銅部品の結束用
伸度(%)
30
タック(ボールNo.)
9
主な用途
結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
320[81.5]
引張強度(N/25mm)
800
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071595
No.9512
1ケース(60巻)
白
25
50
0.18
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.13N/10mm
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75071604
No.9512
1ケース(30巻)
白
50
50
0.18
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.13N/10mm
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください