マクセル
フィラメンテープ No.9514
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途
重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)
30
タック(ボールNo.)
14
主な用途
梱包用、仮押さえ用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
320[81.5]
引張強度(N/25mm)
800
保持力(分)
40℃/落下200
再生材使用
使用
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071613
No.9514
1ケース(90巻)
白
15
50
0.17
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.65N/10mm
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071622
No.9514
1ケース(60巻)
白
19
50
0.17
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.65N/10mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071631
No.9514
1ケース(60巻)
白
25
50
0.17
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.65N/10mm
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071647
No.9514
1ケース(48巻)
白
30
50
0.17
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.65N/10mm
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071656
No.9514
1ケース(30巻)
白
38
50
0.17
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.65N/10mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071665
No.9514
1ケース(30巻)
白
50
50
0.17
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.65N/10mm
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071674
No.9514
1ケース(18巻)
白
75
50
0.17
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.65N/10mm
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071683
No.9514
1ケース(12巻)
白
100
50
0.17
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.65N/10mm
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください