マクセル
フィラメンテープ No.9517
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途
複写機、プリンター、家電品等の仮止め
タック(ボールNo.)
18
主な用途
仮止め用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
320[81.5]
引張強度(N/25mm)
800
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071692
No.9517
白
38
50
0.17
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.35N/10mm
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75071701
No.9517
白
50
50
0.17
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
ゴム系
4.35N/10mm
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください