マクセル
フィラメンテープ No.9550
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、抜群の引張強さを示します。接着性に優れたゴム系粘着剤を塗布しており、強粘着を有しています。
用途
重量物の結束(鋼板の固定、輸出梱包)
タック(ボールNo.)
32
主な用途
結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
319[81.3]
引張強度(N/25mm)
797.5
保持力(分)
40℃/落下700
再生材使用
使用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071726
No.9550
1ケース(60巻)
白
19
50
0.18
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
合成ゴム系
10N/10mm
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071735
No.9550
1ケース(30巻)
白
38
50
0.18
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
合成ゴム系
10N/10mm
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071744
No.9550
1ケース(30巻)
白
50
50
0.18
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
合成ゴム系
10N/10mm
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください