マクセル
スーパーブチルテープ No.6120
ポリプロピレンフィルムを基材とし、ブチルゴム系粘着材を塗布した片面粘着テープです。耐久性、粗面接着性に優れたテープです。
用途
埋設菅防食用
タック(ボールNo.)
25
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
19.6[5]
引張強度(N/25mm)
49
保持力(分)
40℃/落下45
特性
耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性
再生材使用
使用
内容量
1ケース(16巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071762
No.6120
50
20
0.55
ポリプロピレンフィルム
ブチルゴム
7.85N/10mm
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください