マクセル
スーパーブチルテープ No.9940
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途
高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント
伸度(%)
9
タック(ボールNo.)
35
粘着力(N/10mm)
7.4
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
60.7[15.5]
引張強度(N/25mm)
151.75
保持力(分)
40℃/落下7
特性
防水、気密性
再生材使用
使用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071866
No.9940
1ケース(60巻)
黒
25
20
0.35
合繊布
ブチルゴム
7.4N/10mm
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75071875
No.9940
1ケース(30巻)
黒
50
20
0.35
合繊布
ブチルゴム
7.4N/10mm
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071884
No.9940
1ケース(18巻)
黒
75
20
0.35
合繊布
ブチルゴム
7.4N/10mm
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071893
No.9940
1ケース(12巻)
黒
100
20
0.35
合繊布
ブチルゴム
7.4N/10mm
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071911
No.9940
1ケース(18巻)
白
75
20
0.35
合繊布
ブチルゴム
7.4N/10mm
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071902
No.9940
1ケース(30巻)
白
50
20
0.35
合繊布
ブチルゴム
7.4N/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください