マクセル
フィルムテープ No.6201
輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。
用途
家電部品の仮固定用など
表面処理
剥離処理
タック(ボールNo.)
7
主な用途
仮固定用
保持力(ズレmm)
40℃/0.1
再生材使用
使用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073871
No.6201
1ケース(50巻)
38
50
0.068
ポリエステルフィルム
ゴム系
4.32N/10mm
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073887
No.6201
1ケース(50巻)
45
50
0.068
ポリエステルフィルム
ゴム系
4.32N/10mm
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073896
No.6201
1ケース(40巻)
50
50
0.068
ポリエステルフィルム
ゴム系
4.32N/10mm
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください