マクセル
フィルムテープ No.6272
基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途
耐熱マスキング用
再剥離用途
剥離処理面への接着用
表面処理
剥離処理
伸度(%)
86
テープ厚さ(mm)
0.105
タック(ボールNo.)
10
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
172[43.8]
引張強度(N/25mm)
430
保持力(ズレmm)
40℃/0.1
再剥離
可
再生材使用
使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073923
No.6272
1ケース(96巻)
15
25
ポリエステルフィルム
電気・電子用
シリコーン系
3.21N/10mm
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75073932
No.6272
1ケース(30巻)
50
25
ポリエステルフィルム
電気・電子用
シリコーン系
3.21N/10mm
オープン
¥
139,800
¥153,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください