フィルムテープ No.6280

フィルムテープ No.6280 - マクセルフィルムテープ No.6280 - マクセル

プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。

用途プリント基板端子メッキ時のマスキング表面処理剥離処理テープ厚さ(mm)0.1タック(ボールNo.)26引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9]引張強度(N/25mm)98保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75073941No.62801ケース(60巻)2550ポリエステルフィルム電気・電子用シリコーン系4.7N/10mm
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
75073957No.62801ケース(30巻)5050ポリエステルフィルム電気・電子用シリコーン系4.7N/10mm
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする