曜日別特売

NZシート

NZシート - 萩原工業NZシート - 萩原工業

短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。

用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。規格3.6×5.4m仕上り寸法(m)約3.53×5.30質量(kg)約1.85タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプブルーハトメ数20材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦20×横14質量(g/m2)95引裂強度(N)縦150×横75引張強度(N/50mm)縦460×横260呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4シート厚さ(mm)0.135材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約12材質(ロープ)ポリプロピレン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87034412NZSB3654
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする