曜日別特売

Jクリスタルシート(小畳)

Jクリスタルシート(小畳) - 萩原工業Jクリスタルシート(小畳) - 萩原工業Jクリスタルシート(小畳) - 萩原工業Jクリスタルシート(小畳) - 萩原工業
(1件のレビュー)

PEフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量のクリアシートです。

用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。タイプ継ぎ目なし半透明材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87034516JKTS18181.8×1.8m約1.71×1.70約0.25
オープン
659
725(税込)
当日出荷
87034525JKTS18271.8×2.7m約1.71×2.60約0.37
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
87034534JKTS27362.7×3.6m約2.63×3.50約0.75
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034543JKTS36543.6×5.4m約3.53×5.30約1.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87034516
2022-10-30
用途: ペットのサークル周りに巻いて 寒さ対策。

毎年 ビニールクロス透明で行っていましたが はと目があったので 今年はこちらで。
透明ではないので 部分的に使いますが 結構しっかりしているので 十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする