ハードグラス HGO-1 オーバータイプ

ハードグラス HGO-1 オーバータイプ - タジマツール(TJMデザイン)ハードグラス HGO-1 オーバータイプ - タジマツール(TJMデザイン)ハードグラス HGO-1 オーバータイプ - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ
レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)
紫外線99.9%カット
表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工

用途安全保護メガネ形状一眼型本体質量(g)44材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
注意
※溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839843HGO-1Cクリア
2,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60839852HGO-1Sスモーク
2,800
取扱い終了
60839904HGO-1Lレーザー
2,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60839843
2023-10-27
用途: 農薬散布時の安全対策
農・林・水産業

メガネの上からでも掛けることができ日差しの強い日でも視界良好で使用できます。
ただ、メガネの形によっては浮いた感じになり、つるの掛りが浅く耳が痛くなったりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする