タンガロイ
外径用ホルダ CSKNR/L
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58060782
CSKNL2525
左
正方形90°
75
クランプオン式
0
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58060791
CSKNR2525
右
正方形90°
75
クランプオン式
0
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください