TOWA(東和コーポレーション)
シリコン滑り止め付き耐切創手袋 KPC-60
材質(すべり止め)
シリコンゴムドット
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
ケブラー(R)製ニット
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75314495
-
フリー
23.5
8
9.5
ケブラー製ニット
イエロー
耐切創、耐摩耗、耐熱、薄手、軽量、柔軟性
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください