TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の アラミド 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の すべり止め付き アラミド
シリコン滑り止め付き耐切創手袋 KPC-60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
75314495
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
材質
ケブラー製ニット
色
イエロー
機能
耐切創、耐摩耗、耐熱、薄手、軽量、柔軟性
入数(双)
10
材質(すべり止め)
シリコンゴムドット
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
ケブラー(R)製ニット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75314495
-
25915665
KPC-60
ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
TOWA(東和コーポレーション)
1双
¥
5,798
税込
¥
6,378
内容量に違いがあります