タンガロイ
外径用ホルダ CTFNR/L
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58061026
CTFNL2020
左
20
20
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58061035
CTFNL2525
左
25
25
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58061044
CTFNR2020
右
20
20
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58061053
CTFNR2525
右
25
25
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください