カートリッジ CTGP-CA

カートリッジ CTGP-CA - タンガロイ
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58061281CTGPL10CA-1110
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58061297CTGPL12CA-1612
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58061315CTGPL16CA16
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58061342CTGPR10CA-1110
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58061351CTGPR12CA-1612
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする