タンガロイ
カートリッジ CTTP-CA
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
11
タイプ
カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58061841
CTTPL10CA-11
左
10
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58061857
CTTPL16CA
左
16
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58061866
CTTPR10CA-11
右
10
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58061875
CTTPR12CA-16
右
12
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください