曜日別特売

外径用ホルダ DDQNR/L

外径用ホルダ DDQNR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58062006DDQNL2020K15ひし形55°45ワン・ダブル式0
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062015DDQNL2020K1506ひし形55°45ワン・ダブル式0
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062024DDQNL2525M15ひし形55°45ワン・ダブル式0
16,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58062033DDQNL2525M1506ひし形55°45ワン・ダブル式0
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062042DDQNL3225P15ひし形55°45ワン・ダブル式0
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062051DDQNL3225P1506ひし形55°45ワン・ダブル式0
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062067DDQNR2020K15ひし形55°45ワン・ダブル式0
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062076DDQNR2020K1506ひし形55°45ワン・ダブル式0
15,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58062085DDQNR2525M15ひし形55°45ワン・ダブル式0
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062094DDQNR2525M1506ひし形55°45ワン・ダブル式0
16,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062103DDQNR3225P15ひし形55°45ワン・ダブル式0
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062112DDQNR3225P1506ひし形55°45ワン・ダブル式0
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする