タンガロイ
外径用ホルダ ETGNR/L
(1件のレビュー)
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
勝手
右
左
寸法b(mm)
12
16
20
25
寸法h(mm)
12
16
20
25
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04757706
ETGNR1616H33
右
16
16
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
58062216
ETGNL1212
左
12
12
¥
7,570
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062225
ETGNL1616H33
左
16
16
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062234
ETGNL2020K33
左
20
20
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062243
ETGNL2020K33W
左
20
20
¥
8,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
58062252
ETGNL2525M33W
左
25
25
¥
9,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062261
ETGNR1212
右
12
12
¥
7,570
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
58062286
ETGNR2020K33
右
20
20
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58062304
ETGNR2525M33
右
25
25
¥
8,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
58062313
ETGNR2525M33W
右
25
25
¥
9,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください