MYST
反射プロテクター
材質
【粘着剤】アクリル系樹脂
【反射材】アクリル
用途
夜間の安全対策用目印に
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
材質(本体)
ポリウレタンレジン
縦(mm)
95
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85856583
5009
赤
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
85856592
5011
銀
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください