MYST
反射レンズ
材質
【反射面】アクリル樹脂
【粘着剤】発泡ブチルゴム
用途
夜間の安全対策用目印に
材質(本体)
ABS樹脂
縦(mm)
12
横(mm)
50
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85856601
5014
赤
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
85856617
5015
銀
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください