MYST
ガレージミラー取付ポール
材質
【ポール】スチール(メラミン焼付塗装)
【ジョイント、振れ止めピン】スチール(ユニクロめっき)
【ナベボルト、ワッシャ、スプリングワッシャ】ステンレス
【キャップ】ポリエチレン
用途
ガレージまわりの安全確認のため
色
白
長さ(cm)
199
外径(Φmm)
31.8
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85857161
5111
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください