MYST
ニッケルメッキ取付金具/フラットタイプ
用途
日曜大工、家具転倒防止に
材質
鋼板
適合
皿ビス/4mm、ボルト/8mm
表面処理
ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85857606
6056
100
25
2
¥300
¥
278
¥306
(税込)
当日出荷
85857615
6063
148
25
3
¥350
¥
329
¥362
(税込)
当日出荷
85857624
6084
300
15
2
¥600
¥
549
¥604
(税込)
当日出荷
85857633
6093
200
15
2
¥350
¥
299
¥329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください