外径用ホルダ HSRNR/L

外径用ホルダ HSRNR/L - タンガロイ
適合チップ正方形切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58062767HSRNL4040R711-7493
47,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062776HSRNL5050S711-8171
71,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062785HSRNR4040R711-7507
47,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062794HSRNR5050S711-8180
71,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする