ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル - エーワン[ラベル]

郵便物を受け取った側が印字された個人情報を簡単に分離することができるラベルです。受け取った側に配慮したラベルなので、送り主のイメージアップに繋がります。いろいろなプリンタ印刷できるマルチタイプのラベルです。

用途宛名用ラベルサイズ(mm)86.4×42.3面付12面シートサイズ(mm)210×297白色度(%)80紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用標準総厚さ(mm)0.19片数216片ラベル厚(mm)0.13余白四辺余白付入数18シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角内容量1冊(18シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7507948726503
1,120
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする