ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル ホワイト

ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル ホワイト - エーワン[ラベル]ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル ホワイト - エーワン[ラベル]ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル ホワイト - エーワン[ラベル]ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル ホワイト - エーワン[ラベル]ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル ホワイト - エーワン[ラベル]ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル ホワイト - エーワン[ラベル]

光沢があり、鮮やかに印刷できます。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

ラベル厚(mm)0.15ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカットシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●写真用|写真印刷用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.19片数10余白なしアズワン品番64-8816-87入数10シートシートサイズA4総厚(mm)0.19適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角内容量1冊(10シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7508069528797
3,050
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする