タンガロイ
外径用ホルダ PDQNR/L
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58063327
PDQNL2525
左
¥
23,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58063336
PDQNR2525
右
¥
23,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください