外径用ホルダ PSBNR/L

外径用ホルダ PSBNR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063555PSBNL1616正方形90°75レバーロック式0
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063564PSBNL2020正方形90°75レバーロック式0
11,200
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58063573PSBNL2525正方形90°75レバーロック式0
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063582PSBNL3232正方形90°75レバーロック式0
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063591PSBNR1616正方形90°75レバーロック式0
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063607PSBNR2020正方形90°75レバーロック式0
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063616PSBNR2525正方形90°75レバーロック式0
12,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58063625PSBNR3232正方形90°75レバーロック式0
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする