外径用ホルダ PSSNR/L

外径用ホルダ PSSNR/L - タンガロイ
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
勝手
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04775617PSSNR20201本正方形90°45レバーロック式0
11,200
8,898
9,788(税込)
当日出荷
58063792PSSNL16161個正方形90°45レバーロック式0
10,600
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
返品不可
58063817PSSNL20201個正方形90°45レバーロック式0
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063826PSSNL25251個正方形90°45レバーロック式0
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063835PSSNL32321個正方形90°45レバーロック式0
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063862PSSNR16161個正方形90°45レバーロック式0
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063896PSSNR25251個正方形90°45レバーロック式0
12,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
58063905PSSNR32251個正方形90°45レバーロック式0
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063914PSSNR32321個正方形90°45レバーロック式0
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04775617
2018-04-26
用途: 旋盤切削加工
株式会社ナガイ製造業

ホルダに不満はないのですが、併せて購入したチップが、小さいサイズでした。間違えにくいようにチップの寸法を表示する等、ご考慮下さいませんか?

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。商品情報を改善いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする