外径用ホルダ PTFNR/L

外径用ホルダ PTFNR/L - タンガロイ
クランプシステムレバーロック式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063993PTFNL16161616
10,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064011PTFNL20202020
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064036PTFNL2525M32525
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064045PTFNL2525M42525
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064054PTFNL3225P42532
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064081PTFNR16161616
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064106PTFNR20202020
11,200
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064124PTFNR2525M32525
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064133PTFNR2525M42525
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064142PTFNR3225P42532
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする