内径用ホルダ A/S-PTUNR/L

内径用ホルダ A/S-PTUNR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全18種類を絞り込む
勝手
適合チップ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064526S16M-PTUNL11レバーロック式正三角形60°930
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064535S16M-PTUNR11レバーロック式正三角形60°930
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064632S20Q-PDUNL11レバーロック式ひし形55°930
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065296S40T-PDUNL15レバーロック式ひし形55°930
59,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065411S50U-PDUNL15レバーロック式ひし形55°930
79,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064641S20Q-PDUNR11レバーロック式ひし形55°930
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065305S40T-PDUNR15レバーロック式ひし形55°930
59,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065427S50U-PDUNR15レバーロック式ひし形55°930
79,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064657S20Q-PTUNL11レバーロック式正三角形60°930
29,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064666S20Q-PTUNR11レバーロック式正三角形60°930
29,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065122S32S-PDUNL15レバーロック式ひし形55°930
44,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065131S32S-PDUNR15レバーロック式ひし形55°930
44,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064912S25R-PDUNL11レバーロック式ひし形55°930
35,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064921S25R-PDUNR11レバーロック式ひし形55°930
35,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064937S25R-PTUNL16レバーロック式正三角形60°930
33,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064946S25R-PTUNR16レバーロック式正三角形60°930
33,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57909853A32S-PTUNL16レバーロック式正三角形60°930
50,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57909871A32S-PTUNR16レバーロック式正三角形60°930
50,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする