曜日別特売

内径用ホルダ S-PDZNR/L

内径用ホルダ S-PDZNR/L - タンガロイ
クランプシステムレバーロック式チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンク内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
切込み角Kr(°)
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58065314S40T-PDZNR15ひし形55°9315.540
62,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065436S50U-PDZNR15ひし形55°9315.550
83,100
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065147S32S-PDZNL15ひし形55°9315.532
46,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065156S32S-PDZNR15ひし形55°9315.532
46,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065113S32S-PCLNR12ひし形80°9512.932
34,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58065113S32S-PCLNR1204774472S32S-PCLNR12画像準備中内径用ホルダ S-PCLNR/Lタンガロイ1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする