内径用ホルダ S-PSKNR/L

内径用ホルダ S-PSKNR/L - タンガロイ
クランプシステムレバーロック式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0勝手切刃長さ(mm)12.7シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58065323S40T-PSKNR12711-836840300
56,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065445S50U-PSKNR12711-884850350
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065165S32S-PSKNR12711-779532250
41,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする