曜日別特売

内径用ホルダ MWLNR/L

内径用ホルダ MWLNR/L - タンガロイ
(1件のレビュー)
チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
適合チップ
切込み角Kr(°)
勝手
13種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
勝手
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58065253S40T-MWLNL08マルチクランプ式六角形80°958.7
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065375S50U-MWLNL08マルチクランプ式六角形80°958.7
59,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065262S40T-MWLNR08マルチクランプ式六角形80°958.7
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065384S50U-MWLNR08マルチクランプ式六角形80°958.7
59,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065086S32S-MWLNL08マルチクランプ式六角形80°958.7
41,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065095S32S-MWLNR08マルチクランプ式六角形80°958.7
41,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58065332S40T-PTFNL16レバーロック式正三角形60°9116.5
56,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065454S50U-PTFNR16レバーロック式正三角形60°9116.5
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065341S40T-PTFNR16レバーロック式正三角形60°9116.5
56,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065174S32S-PTFNL16レバーロック式正三角形60°9116.5
41,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065183S32S-PTFNR16レバーロック式正三角形60°9116.5
41,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064876S25R-MWLNL08マルチクランプ式六角形80°958.7
33,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064885S25R-MWLNR08マルチクランプ式六角形80°958.7
33,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58064885
2019-07-27
用途: NC旋盤の内径加工
木田機工製造業

本品と同等品を使っていますが、長年使用していたものが劣化してきたので買いかえました。性能に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする