エニダイン
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
仕様
ボタン無し
材質(本体)
アルミニウム合金
構造
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィス方式
多孔オリフィス式
内容量
1本
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付ねじサイズ
全長(mm)
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75083994
ECO8MF-1
6.4
M8×0.75
47
16
4
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
返品不可
75084003
ECO8MF-2
6.4
M8×0.75
47
16
4
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
75084012
ECO8MF-3
6.4
M8×0.75
47
16
4
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
75084021
ECO8MC-1
6.4
M8×1.0
47
16
4
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
75084037
ECO8MC-2
6.4
M8×1.0
47
16
4
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
75084046
ECO8MC-3
6.4
M8×1.0
47
16
4
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
75084055
ECO10MF-1
7
M10×1.0
54
28
7
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
75084064
ECO10MF-2
7
M10×1.0
54
28
7
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
75084073
ECO10MF-3
7
M10×1.0
54
28
7
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
75084082
ECO15MF-1
10.4
M12×1.0
62.2
56
12
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084091
ECO15MF-2
10.4
M12×1.0
62.2
56
12
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084107
ECO15MF-3
10.4
M12×1.0
62.2
56
12
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084116
ECO15MF-4
10.4
M12×1.0
62.2
56
12
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084125
ECO25MF-1
12.7
M14×1.0
62.2
68
24
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084134
ECO25MF-2
12.7
M14×1.0
97.5
68
24
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084143
ECO25MF-3
12.7
M14×1.0
97.5
68
24
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084152
ECO25MF-4
12.7
M14×1.0
97.5
68
24
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084161
ECO25MC-1
16
M14×1.5
97.5
68
30
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084177
ECO25MC-2
16
M14×1.5
97.5
68
30
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084186
ECO25MC-3
16
M14×1.5
97.5
68
30
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
75084195
ECO25MC-4
16
M14×1.5
97.5
68
30
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084204
ECO50MC-1
22
M20×1.5
118.4
136
62
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084213
ECO50MC-2
22
M20×1.5
118.4
136
62
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084231
ECO50MC-4
22
M20×1.5
118.4
136
62
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084247
ECO100MF-1
25
M25×1.5
128.8
297
105
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084256
ECO100MF-2
25
M25×1.5
128.8
297
105
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
75084265
ECO100MF-3
25
M25×1.5
128.8
297
105
¥
10,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
62日以内出荷
返品不可
75084274
ECO100MF-4
25
M25×1.5
128.8
297
105
¥
10,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
52日以内出荷
返品不可
75084283
ECO100MC-1
25
M27×3.0
128.8
297
105
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084292
ECO100MC-2
25
M27×3.0
128.8
297
105
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084301
ECO100MC-3
25
M27×3.0
128.8
297
105
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084317
ECO100MC-4
25
M27×3.0
128.8
297
105
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
102日以内出荷
返品不可
75084222
ECO50MC-3
22
M20×1.5
118.4
136
62
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください