曜日別特売

外径用ホルダ SRGCR/L

外径用ホルダ SRGCR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066215SRGCL1212H06円形91スクリューオン式7
11,300
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066224SRGCL1616H05円形91スクリューオン式7
12,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066233SRGCL1616H06円形91スクリューオン式7
12,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066242SRGCL1616H08円形91スクリューオン式7
12,100
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58066251SRGCL2020K05円形91スクリューオン式7
13,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066267SRGCL2020K06円形91スクリューオン式7
13,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066276SRGCL2020K08円形91スクリューオン式7
13,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066285SRGCL2020K10円形91スクリューオン式7
13,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066294SRGCL2525M05円形91スクリューオン式7
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066303SRGCL2525M06円形91スクリューオン式7
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066337SRGCR1212H05円形91スクリューオン式7
11,300
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066312SRGCL2525M08円形91スクリューオン式7
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066321SRGCL2525M10円形91スクリューオン式7
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066346SRGCR1212H06円形91スクリューオン式7
11,300
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066355SRGCR1616H05円形91スクリューオン式7
12,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066364SRGCR1616H06円形91スクリューオン式7
12,100
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58066373SRGCR1616H08円形91スクリューオン式7
12,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066382SRGCR2020K05円形91スクリューオン式7
13,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066391SRGCR2020K06円形91スクリューオン式7
13,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066407SRGCR2020K08円形91スクリューオン式7
13,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066416SRGCR2020K10円形91スクリューオン式7
13,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066425SRGCR2525M05円形91スクリューオン式7
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066434SRGCR2525M06円形91スクリューオン式7
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58066443SRGCR2525M08円形91スクリューオン式7
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066452SRGCR2525M10円形91スクリューオン式7
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする