タンガロイ
外径用ホルダ SYHBR/L
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
多角形25°
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58067037
SYHBL2020K16
左
711-0910
20
20
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067046
SYHBL2525M16
左
711-2611
25
25
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067055
SYHBR2020K16
右
711-0928
20
20
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067064
SYHBR2525M16
右
711-2629
25
25
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください