曜日別特売

内径用ホルダ T-SCLPR/L (つっぱり1番)

内径用ホルダ T-SCLPR/L (つっぱり1番) - タンガロイ
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067195T12M-SCLPL088.112150
29,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067213T12M-SCLPR08-D148.112150
29,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067292T16Q-SCLPL099.716180
30,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067414T20R-SCLPL099.720200
39,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067301T16Q-SCLPR099.716180
30,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067423T20R-SCLPR099.720200
39,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067317T16Q-SCLPR09-D189.716180
30,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067432T20R-SCLPR09C-D229.720200
52,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067554T25S-SCLPL099.725250
40,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067563T25S-SCLPR099.725250
40,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067572T25S-SCLPR09C-D279.725250
53,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067204T12M-SCLPR088.112150
25,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする