タンガロイ
外径用ホルダ TLBNR/L
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58067904
TLBNL4040R24
左
長方形90°
75
テーパロック式
0
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067913
TLBNR4040R24
右
長方形90°
75
テーパロック式
0
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください