内径用ホルダ S/C-CTFPR/L

内径用ホルダ S/C-CTFPR/L - タンガロイ
適合チップ正三角形60°クランプシステムクランプオン式切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
寸法b(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
形状
勝手
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138501S12M-CTFPL111611.5121291115025正三角形11
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58068202C12Q-CTFPL11--12---180---
52,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58068227C16R-CTFPL11--16---200---
73,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065217S32T-CTFPL16--32---300---
36,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58068211C12Q-CTFPR11--12---180---
52,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58068236C16R-CTFPR11--16---200---
73,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064492S12M-CTFPR11--12---150---
18,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064571S16Q-CTFPL11--16---180---
19,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065007S25S-CTFPL16--25---250---
29,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065226S32T-CTFPR16--32---300---
36,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064587S16Q-CTFPR11--16---180---
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064711S20R-CTFPL16--20---200---
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58065016S25S-CTFPR16--25---250---
29,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58064727S20R-CTFPR16--20---200---
25,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする