ホルダ

ホルダ - タンガロイホルダ - タンガロイホルダ - タンガロイホルダ - タンガロイホルダ - タンガロイ
内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全18種類を絞り込む
勝手
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58068315C5ADNNN00125-15勝手なしひし形55°63クランプオン式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58068324C5CEL35060-16ER--クランプオン式-
35,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58068394C5PCLNR35060-12ひし形80°95レバーロック式0
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58068403C5SVJCL35060-16ひし形35°93スクリューオン式7
37,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58068421C5SVVCN00090-16勝手なしひし形35°72.5スクリューオン式7
40,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58068254C5ACLNN00090-12勝手なしひし形80°95クランプオン式0
42,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58068263C5ACLNN00125-12勝手なしひし形80°95クランプオン式0
42,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58068306C5ADNNN00090-15勝手なしひし形55°63クランプオン式0
30,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58068385C5PCLNL35060-12ひし形80°95レバーロック式0
30,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58068437C5SVVCN00125-16勝手なしひし形35°72.5スクリューオン式7
37,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58068281C5ADJNL35060-15-----
29,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58068297C5ADJNR35060-15-----
29,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58068333C5CER35060-16ER-----
31,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58068342C5CHFVL35060-----
45,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58068351C5CHFVR35060-----
45,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58068367C5CHSL35060--クランプオン式-
48,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
58068376C5CHSR35060-----
45,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58068412C5SVJCR35060-16-----
35,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58068254C5ACLNN00090-1218448422C5ACLNN00090-12NC5ACLNN00090-12 ホルダ C-ACLN タンガロイ 18448422ホルダ C-ACLNタンガロイ1本
37,980
税込41,778
材質に違いがあります
58068263C5ACLNN00125-1218448438C5ACLNN00125-12NC5ACLNN00125-12 ホルダ C-ACLN タンガロイ 18448438ホルダ C-ACLNタンガロイ1本
37,980
税込41,778
材質に違いがあります
58068306C5ADNNN00090-1518448553C5ADNNN00090-15NC5ADNNN00090-15 ホルダ C-ADNN タンガロイ 18448553ホルダ C-ADNNタンガロイ1本
27,980
税込30,778
材質に違いがあります
58068385C5PCLNL35060-1218448632C5PCLNL35060-12NC5PCLNL35060-12 ホルダ C-PCLN タンガロイ 18448632ホルダ C-PCLNタンガロイ1本
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58068437C5SVVCN00125-1618448727C5SVVCN00125-16NC5SVVCN00125-16 ホルダ C-SVVC タンガロイ 18448727ホルダ C-SVVCタンガロイ1本
31,980
税込35,178
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする