曜日別特売

オイレス #501ガイドユニットBTタイプ

オイレス #501ガイドユニットBTタイプ - オイレス工業オイレス #501ガイドユニットBTタイプ - オイレス工業
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75834306BBT20-6030554115808503246044
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834315BBT20-100305541158085025410044
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834324BBT20-150305541158085025415044
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834333BBT25-804065512010011652548054
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
75834342BBT25-12040655120100116530412054
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834351BBT25-18040655120100116530418054
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834367BBT30-10050756125120138030510065
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834376BBT30-15050756125120138030515065
オープン
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
75834385BBT30-25050756125120138030525065
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834394BBT40-12060907530140159040512080
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834403BBT40-18060907530140159040518080
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
75834412BBT40-27060907530140159040527080
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
75834421BBT50-1207010089301602010040512095
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834437BBT50-1807010089301602010050518095
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834446BBT50-2707010089301602010050527095
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする