曜日別特売

オイレス グライトロンF 丸棒

オイレス グライトロンF 丸棒 - オイレス工業
(2件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-200~+200内容量1個
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
直径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7582447277M-55005
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582448177M-75007
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582449777M-95009.6
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
7582450677M-1250012.5
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
7582451577M-1450014.4
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582452477M-1650016.3
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
7582453377M-1950019.2
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582454277M-2450024
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582455177M-2850028.8
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582456777M-3350033.6
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582457677M-3850038.4
オープン
47,980
52,778(税込)
48日以内出荷
返品不可
7582458577M-4910049
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
7582459477M-5810058
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582460377M-6810068
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582461277M-8210082
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
7582462177M-8810088
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582463777M-9810098
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75824497
2017-09-15
用途: 製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品 : 75824506
2015-08-01
用途: 製パン機器の修理

食品衛生法に適合していて無給油で使用できるため、製パン機器軸受けの修理に使用している。加工性は非常に良く旋盤加工にて加工しやすいが、柔らかいので圧入にて使用する場合、厚みにより寸法公差を考慮する必要が有る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする