オイレス工業
オイレス スライドシフターBAタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法PA(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75834805
BTSA8-25
CADデータダウンロード
6
25
15
5
22
15
8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834814
BTSA8-50
CADデータダウンロード
8
50
25
12.5
22
15
8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834823
BTSA10-25
CADデータダウンロード
8
25
15
5
25
18
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834832
BTSA10-50
CADデータダウンロード
10
50
25
12.5
25
18
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75834841
BTSA12-30
CADデータダウンロード
10
30
15
7.5
30
20
12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834857
BTSA12-50
CADデータダウンロード
12
50
25
12.5
30
20
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834866
BTSA16-30
CADデータダウンロード
10
30
15
7.5
35
25
16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834875
BTSA16-50
CADデータダウンロード
15
50
25
12.5
35
25
16
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75834884
BTSA20-50
CADデータダウンロード
12
50
25
12.5
45
30
20
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834893
BTSA20-75
CADデータダウンロード
20
75
45
15
45
30
20
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834902
BTSA25-50
CADデータダウンロード
12
50
25
12.5
50
35
25
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834911
BTSA25-75
CADデータダウンロード
20
75
45
15
50
35
25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834927
BTSA30-50
CADデータダウンロード
12
50
25
12.5
60
40
30
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834936
BTSA30-75
CADデータダウンロード
20
75
45
15
60
40
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834787
BTSA6-25
CADデータダウンロード
6
25
15
5
20
14
6
オープン
取扱い終了
返品不可
75834796
BTSA6-50
CADデータダウンロード
6
50
25
12.5
20
14
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください