オイレス工業
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75834473
BTCA8-50
CADデータダウンロード
0.04
50
14
8
22
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834482
BTCA8-75
CADデータダウンロード
0.09
75
14
10
22
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834491
BTCA10-50
CADデータダウンロード
0.07
50
16
10
25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834507
BTCA10-75
CADデータダウンロード
0.11
75
16
12
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834516
BTCA10-100
CADデータダウンロード
0.14
100
16
12
25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834525
BTCA12-50
CADデータダウンロード
0.11
50
20
12
30
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75834534
BTCA12-75
CADデータダウンロード
0.16
75
20
15
30
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834543
BTCA12-100
CADデータダウンロード
0.21
100
20
15
30
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834552
BTCA16-50
CADデータダウンロード
0.14
50
25
15
35
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834561
BTCA16-75
CADデータダウンロード
0.20
75
25
15
35
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75834577
BTCA16-100
CADデータダウンロード
0.27
100
25
20
35
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834586
BTCA16-125
CADデータダウンロード
0.34
125
25
20
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834595
BTCA20-75
CADデータダウンロード
0.34
75
30
20
45
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834604
BTCA20-100
CADデータダウンロード
0.45
100
30
20
45
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834613
BTCA20-125
CADデータダウンロード
0.56
125
30
20
45
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834622
BTCA20-150
CADデータダウンロード
0.68
150
30
30
45
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834631
BTCA20-200
CADデータダウンロード
0.91
200
30
30
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
75834647
BTCA20-250
CADデータダウンロード
1.13
250
30
30
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834656
BTCA25-75
CADデータダウンロード
0.40
75
35
20
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75834665
BTCA25-100
CADデータダウンロード
0.53
100
35
20
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75834674
BTCA25-150
CADデータダウンロード
0.80
150
35
30
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834683
BTCA25-200
CADデータダウンロード
1.07
200
35
35
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834692
BTCA25-250
CADデータダウンロード
1.33
250
35
35
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834701
BTCA30-75
CADデータダウンロード
0.58
75
42
20
60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834717
BTCA30-100
CADデータダウンロード
0.77
100
42
20
60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834726
BTCA30-150
CADデータダウンロード
1.16
150
42
30
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834735
BTCA30-200
CADデータダウンロード
1.55
200
42
40
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834744
BTCA30-250
CADデータダウンロード
1.93
250
42
40
60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834753
BTCA30-300
CADデータダウンロード
2.32
75
42
40
60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834762
BTCA40-100
CADデータダウンロード
0.97
100
52
30
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75834771
BTCA40-150
CADデータダウンロード
1.44
150
52
30
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75834455
BTCA6-50
CADデータダウンロード
0.03
50
12
6
20
オープン
取扱い終了
返品不可
75834464
BTCA6-75
CADデータダウンロード
0.07
75
12
8
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください