オイレス ハイプラストフランジブッシュ

オイレス ハイプラストフランジブッシュ - オイレス工業オイレス ハイプラストフランジブッシュ - オイレス工業
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-50~+250肉厚T(mm)0.5内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75825057HPF-0505565
オープン
109
120(税込)
翌々日出荷
75825066HPF-0606676
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
75825075HPF-0808898
オープン
139
153(税込)
当日出荷
75825084HPF-1010101110
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
75825093HPF-1212121312
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
75825102HPF-0405554
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
75825111HPF-05101065
オープン
129
142(税込)
6日以内出荷
返品不可
75825127HPF-06101076
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
75825136HPF-08151598
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
75825145HPF-1015151110
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
75825154HPF-1220201312
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
75825163HPF-1515151615
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
75825172HPF-1520201615
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75825084
2018-08-07
用途: 自作ツールの材料に
その他業種

自作のツールの材料のひとつになりました。
回転部分のベアリング代わりに使っています。
寸法的に薄いものしか入れられなかったので、
この製品をモノタロウさんで見つけた時には、
「まさしくこれだ!」と思いました。
切り込みがあるので、素材の内側にも入れやすかったです。
回転抵抗も問題無く、磨耗にも強いみたいで、
とても重宝しています。
とは言え、消耗品になると思いますので、
いずれまた同じものを購入することになるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする