曜日別特売

野球帽タイプヘルメット No.140

野球帽タイプヘルメット No.140 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

軽量とフィット感を追求した野球帽タイプ。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75165352No.140飛来・落下物用、電気用ABS樹脂-53~61野球帽
2,300
取扱い終了
75165361No.140飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用ABS樹脂-53~61野球帽
2,300
取扱い終了
75165377No.140F飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用ABS樹脂-53~61野球帽
2,600
取扱い終了
75165386No.140F飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用ABS樹脂-53~61野球帽
2,600
取扱い終了
75165395No.140F-OT-飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用ABS樹脂-53~61野球帽
2,800
取扱い終了
75165404No.140-OT-飛来・落下物用、電気用ABS樹脂-53~61野球帽
2,500
取扱い終了
49378568No.140Fうす黄飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(帽体)ABSあり--
2,600
取扱い終了
49378577No.140Fオレンジ-(帽体)ABSあり--
2,600
取扱い終了
49378586No.140Fクリーム-(帽体)ABSあり--
2,600
取扱い終了
49378595No.140Fロイヤルブルー-(帽体)ABSあり--
2,600
取扱い終了
49378604No.140F飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(帽体)ABSあり--
2,600
取扱い終了
49378613No.140F水色-(帽体)ABSあり--
2,600
取扱い終了
49378622No.140F-(帽体)ABSあり--
2,600
取扱い終了
49378638No.140うす黄飛来・落下物用、電気用(帽体)ABS---
2,300
取扱い終了
49378647No.140オレンジ-(帽体)ABS---
2,300
取扱い終了
49378656No.140クリーム-(帽体)ABS---
2,300
取扱い終了
49378665No.140ブルー-(帽体)ABS---
2,300
取扱い終了
49378674No.140ロイヤルブルー-(帽体)ABS---
2,300
取扱い終了
49378683No.140ローズマダー-(帽体)ABS---
2,300
取扱い終了
49378692No.140水色-(帽体)ABS---
2,300
取扱い終了
49378708No.140-(帽体)ABS---
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする