トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
野球帽タイプヘルメット No.140
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49378638
品番
No.140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
軽量とフィット感を追求した野球帽タイプ。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
色
うす黄
使用区分
飛来・落下物用、電気用
材質
(帽体)ABS
質量(g)
約344
タイプ
飛来・落下物用、電気用
サイズ(cm)
53〜61
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
ひさし長さ(mm)
約40